Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25049-01
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527593987
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø: 95 mm
Höhe über Flur: 870 mm
|
Stilpoller, dessen Form nach oben und unten jeweils konisch zuläuft
wahlweise mit
3p-Technologie
- keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|
Hinweis:
Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
95 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
... >
Stilpoller
>
Aluminium
>
25049 | Stilpoller -Naxos- Ø 95 mm, Aluguss, konisch, zum Einbetonieren, 3p-Technologie (Sollbruchstelle)
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Ø
,
80mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Limes
,
2
,
006-2
,
Abes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,27*
€ 664,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,33*
€ 612,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,19*
€ 590,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Naxos', Standmontage (zum Einbetonieren), DB 703 eisenglimmer, 50 Liter
STEIN HGS
ab € 1.548,17*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Naxos', Standmontage (zum Einbetonieren), DB 703 eisenglimmer, 50 Liter
STEIN HGS
ab € 1.548,49*
Ähnlich
Sitzpoller 'Naxos', feststehend/zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer Feinstruktur
Abes
ab € 682,74*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 384,56*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 386,19*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 397,51*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 439,80*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 387,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen