Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Pelias', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25008-01
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527591921
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø: 85 mm
Höhe über Flur: 850 mm
feststehend oder herausnehmbar
|
zylindrischer Stilpoller mit zwei umlaufenden, paarförmigen Ringen sowie einem einfachen umlaufenden Ring unterhalb der Halbkugel, die den oberen Abschluss bildet
wahlweise mit
3p-Technologie
- keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|
Hinweis:
Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
850 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
3p-Technologie
>
25008 | Stilpoller -Pelias- Ø 85 mm aus Aluguss, zum Einbetonieren, mit 3p-Technologie (Sollbruchstelle)
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Ø
,
85mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Favorit
,
Mantero
,
25
,
Abes
,
Wellmann
,
025
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,12*
€ 627,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,52*
€ 603,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stilpoller 'Aikos', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 392,65*
Ähnlich
Stilpoller 'Argo', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 490,30*
Ähnlich
Stilpoller 'Ceres', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 423,86*
Ähnlich
Stilpoller 'Eris', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 373,13*
Ähnlich
Stilpoller 'Helenos', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 444,09*
Ähnlich
Stilpoller 'Hylas', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 487,18*
Ähnlich
Stilpoller 'Koronis', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 469,90*
Ähnlich
Stilpoller 'Leto', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 398,91*
Ähnlich
Stilpoller 'Maira', anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
ab € 397,09*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 385,53*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 385,39*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 384,68*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 396,18*
Ähnlich
Stilpoller 'Neleus', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 387,56*
Ähnlich
Stilpoller 'Niobe', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 385,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen