Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Leipzig L14', einseitig, Tiefe 2200 mm, Grauweiß (RAL 9002), Ohne, ohne, Nein, Ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig, Tiefe 2200 mm (Art. 2501052-0101)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig, Tiefe 2200 mm (Art. 2501052-0101)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig - in verzinkter Ausführung - ohne Rück- und Seitenwände
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig und in verzinkter Ausführung - mit Rück- und Seitenwänden
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14- mit Anbaueinheit L15, einseitig und in verzinkter Ausführung - ohne Rück- und Seitenwände
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14- mit Anbaueinheit L15, einseitig und in verzinkter Ausführung - mit Rück- und Seitenwänden
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig und in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung - ohne Rück- und Seitenwände
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig und in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung - mit Rück- und Seitenwänden
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14- mit Anbaueinheit L15, einseitig und in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung - ohne Rück- und Seitenwände
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L14- mit Anbaueinheit L 15, einseitig und in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung - mit Rück- und Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     328SW-2501052-0101
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527150852
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachungssystem 'Leipzig L14', einseitig, Tiefe 2200 mm

- Korpus Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Regenrinne: ohne
- Rückwand: Nein
- Seitenwand Typ: Ohne
- Seitenwand: Ohne
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 4300 mm
- Dach Form: Flachdach
- Dachblende (Attika): 3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Grundfläche: 8,6 m²
- Höhe: 2360 mm
- Konstruktion Material: Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 9002
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 4240 mm
- lichte Höhe: 2175 mm
- lichte Tiefe: 2040 mm
- Material: Stahl
- Rahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Rohr Ø: 60 mm
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Tiefe: 2200 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Korpus Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand Typ:
Ohne
Regenrinne:
ohne
Rückwand:
Nein
Seitenwand:
Ohne
Herstellerbezeichnung:
Leipzig L14 RAL 9002
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
4300 mm
lichte Breite:
4240 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Flachdach
Grundfläche:
8,6 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2175 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2200 mm
lichte Tiefe:
2040 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachblende (Attika):
3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Konstruktion Material:
Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 9002
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Nein
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, raucherunterstand, raucherüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, Überdachungssystem, WSM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,94*
€ 1.308,48*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,93*
€ 1.309,37*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,84*
€ 1.331,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,46*
€ 1.361,01*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.581,58*
€ 1.741,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,41*
€ 2.072,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,13*
€ 2.057,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,58*
€ 1.982,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,60*
€ 1.934,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,58*
€ 1.882,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.626,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.