Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant, unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25052-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25052-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel mit 3p-Technologie, Schließung unten:
Anwendungsbeispiel mit 3p-Technologie, Schließung mittig:
Anwendungsbeispiel mit 3p-Technologie, Schließung mittig:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-25052-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527594298
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 98 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant, unten
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
98 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Routiero, 031-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,15*
€ 885,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,82*
€ 858,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 663,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 217,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.656,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.294,25*
Ähnlich
Abes
ab € 1.119,61*
Ähnlich
Abes
ab € 1.269,25*
Ähnlich
Abes
ab € 1.026,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 528,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,45*
Ähnlich
Abes
ab € 825,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.200,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.138,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.