Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Delion', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, Douglasie, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25250-0102, 25252-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25250-0102, 25252-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-25251-0103
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527171475
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
hockerbank
  • Sitzfläche: 1500 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 1590 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Sitzbank bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die gleichzeitig der Aufnahme von fünf Holzleisten dienen
  • zum Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gestell Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Douglasie
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
1590 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1500 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,68*
€ 1.281,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,49*
€ 1.225,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,48*
€ 1.177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,01*
€ 1.098,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 662,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 215,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.653,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.302,68*
Ähnlich
Abes
ab € 1.586,76*
Ähnlich
Abes
ab € 1.169,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 484,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 527,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,28*
Ähnlich
Abes
ab € 867,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.032,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.224,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.