Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, mit Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25250-0102, 25252-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25250-0102, 25252-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-25252-0101
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527175558
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
holzbank einbetonieren
hockerbank
  • Sitzfläche: 1500 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 1590 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Sitzbank bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die gleichzeitig der Aufnahme von fünf Holzleisten dienen
  • zum Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Meranti
Rückenlehne:
mit Rückenlehne
Tiefe:
544 mm
Höhe:
823 mm
Gesamtbreite:
1590 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1500 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.173,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,00*
€ 1.614,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,42*
€ 1.611,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,67*
€ 1.532,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,68*
€ 1.476,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,90*
€ 1.396,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 660,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 216,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.650,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.295,23*
Ähnlich
Abes
ab € 1.268,11*
Ähnlich
Abes
ab € 1.114,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 485,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 526,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,16*
Ähnlich
Abes
ab € 826,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.136,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.190,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.