Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Parkbank
>
Hockerbank
>
Artikel
Sitzbank 'Delion', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, Douglasie, mit Rückenlehne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25253-0103
Hersteller:
Abes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527180132
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
holzbank einbetonieren
hockerbank
Sitzfläche: 1500 mm
Sitzhöhe: 453 mm
Sitztiefe: 444 mm
Gesamtbreite: 1590 mm
Material Gestell: Stahl,
feuerverzinkt
Material Sitzfläche: Hartholz*
*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
Sitzbank bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die gleichzeitig der Aufnahme von fünf Holzleisten dienen
zum Aufdübeln oder Einbetonieren
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gestell Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Douglasie
Rückenlehne:
mit Rückenlehne
Tiefe:
544 mm
Höhe:
823 mm
Gesamtbreite:
1590 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1500 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Sitzbänke
>
25250 | Sitzbank -Delion- aus Stahl, Sitzfläche 1500 mm aus Hartholz, wahlweise mit oder ohne Rückenlehne
Weitere Suchbegriffe:
Bank
,
Parkbank
,
Sitzgelegenheit
,
Cadre
,
143-1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.077,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,62*
€ 1.473,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,46*
€ 1.405,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,52*
€ 1.353,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,10*
€ 1.281,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Delion', ohne Farbe, verzinkt
STEIN HGS
ab € 663,34*
Ähnlich
Anlehnbügel 'Delion', feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
STEIN HGS
ab € 216,21*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 180 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
ab € 1.659,47*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 98 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
ab € 1.299,69*
Ähnlich
Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne
Abes
ab € 1.274,57*
Ähnlich
Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne
Abes
ab € 1.116,33*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 411,68*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 255,80*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 487,64*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 527,61*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 713,18*
Ähnlich
Stuhl 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne
Abes
ab € 831,06*
Ähnlich
Tisch 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti
STEIN HGS
ab € 2.133,23*
Ähnlich
Tisch 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti
STEIN HGS
ab € 2.200,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen