Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, RAL 7035 lichtgrau, Robinie, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25254-0102, 25256-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25254-0102, 25256-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-25254-0602
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527187148
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
hockerbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 1890 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Sitzbank bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die gleichzeitig der Aufnahme von fünf Holzleisten dienen
  • zum Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Sitzfläche Holzart:
Robinie
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
1890 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,99*
€ 1.423,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,64*
€ 1.351,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,47*
€ 1.298,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,85*
€ 1.219,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 662,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 215,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.653,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.295,89*
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,96*
Ähnlich
Abes
ab € 1.097,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 485,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 529,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 712,10*
Ähnlich
Abes
ab € 867,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.041,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.236,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.