Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, RAL 9005 tiefschwarz, Meranti, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25254-0102, 25256-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25254-0102, 25256-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-25254-0701
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527187612
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
holzbank einbetonieren
hockerbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 1890 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Sitzbank bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die gleichzeitig der Aufnahme von fünf Holzleisten dienen
  • zum Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Sitzfläche Holzart:
Meranti
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
1890 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbank 1,80m, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,54*
€ 1.550,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,88*
€ 1.544,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,40*
€ 1.464,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,45*
€ 1.408,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,71*
€ 1.326,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 661,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 216,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.658,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.304,10*
Ähnlich
Abes
ab € 1.277,72*
Ähnlich
Abes
ab € 1.019,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 529,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,96*
Ähnlich
Abes
ab € 825,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.130,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.191,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.