Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Douglasie, mit Rückenlehne aus Hartholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25254-0102, 25256-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Delion- (Art. 25254-0102, 25256-0106 - Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-25256-0107
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527193866
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
hockerbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 1890 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Sitzbank bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die gleichzeitig der Aufnahme von fünf Holzleisten dienen
  • zum Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Douglasie
Rückenlehne:
mit Rückenlehne aus Hartholz
Tiefe:
544 mm
Höhe:
823 mm
Gesamtbreite:
1890 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,79*
€ 1.701,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,67*
€ 1.687,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,33*
€ 1.597,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,67*
€ 1.537,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,78*
€ 1.455,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 662,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 215,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.653,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.295,89*
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,96*
Ähnlich
Abes
ab € 1.097,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 485,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 529,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 712,10*
Ähnlich
Abes
ab € 867,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.041,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.236,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.