Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Robinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25264-0102)
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25264-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25264-0102
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527224447
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
  • Maße (HxBxT): 750 x 1587 x 735 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Abstellfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Tisch, bestehend aus zwei T-förmigen Seitenteilen, die mit einem umlaufenden Stahlrahmen, in dem acht Holzleisten bündig eingelassen werden, verbunden sind
  • die Seitenteile werden im unteren Bereich in Längsrichtung durch einen Träger stabilisiert
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Holzart Abstellfläche (8 Holzleisten):
Robinie
Abstellfläche Material:
Hartholz*
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Breite:
1587 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre-T, Tisch, 144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.111,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,30*
€ 2.943,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.405,54*
€ 2.862,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,48*
€ 2.642,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,05*
€ 2.587,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,86*
€ 2.513,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 622,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.662,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.299,96*
Ähnlich
Abes
ab € 1.269,11*
Ähnlich
Abes
ab € 1.023,34*
Ähnlich
Abes
ab € 1.112,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 496,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,77*
Ähnlich
Abes
ab € 827,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.128,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.