Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, RAL 9016 verkehrsweiß, Robinie, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Delion- ohne Rückenlehne (Art. 25266-0102)
Modellbeispiel: Sitzbank -Delion- ohne Rückenlehne (Art. 25266-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25266-0906
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527233203
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
hockerbank
  • Sitzfläche: 1527 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 400 mm
  • Gesamtbreite: 1587 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stilvolle Sitzbank bestehend aus zwei t-förmigen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die mit einem umlaufenden Rahmen, in dem vier Holzleisten als Sitzauflage bündig eingelassen werden, verbunden sind
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Sitzfläche Holzart:
Robinie
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
1587 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1527 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre-T, 144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,71*
€ 2.000,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,74*
€ 1.972,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.574,20*
€ 1.873,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,61*
€ 1.810,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,71*
€ 1.735,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 663,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 216,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.659,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.299,69*
Ähnlich
Abes
ab € 1.018,37*
Ähnlich
Abes
ab € 1.116,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 411,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 527,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,18*
Ähnlich
Abes
ab € 831,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.133,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.200,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.