Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheliege, dreiteilig mit verstellbarem Kopf- und Fußteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ruheliege, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil (Art. 25369)
Modellbeispiel: Ruheliege, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil (Art. 25369)
Modellbeispiel: dreiteilig, mit verstellbarem Kopf- und Fußteil (Art. 25370)
Detailansicht: Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Artikel-Nr.:
     328SW-25370
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603051
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
  • Material Rahmen: Stahl, weiß beschichtet
  • Material Bezug: Kunstleder, schwarz
  • Maße (LxB): ca. 2000 x 700 mm

|
  • strapazierfähiger und pflegeleichter Bezug zum einfachen Reinigen
|

Hinweis: Untersuchungsliegen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
dreiteilig mit verstellbarem Kopf- und Fußteil
Höhe:
500 mm
Breite:
700 mm
Länge:
2000 mm
Bezug Material:
Kunstleder, schwarz
Rahmen Material:
Stahl, weiß beschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,34*
€ 748,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,62*
€ 742,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,91*
€ 719,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,07*
€ 695,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,23*
€ 680,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 720,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.