Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Wandklappliege
>
Artikel
Untersuchungsliege, klappbar mit Wandhalterung, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-29034
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
st61218
EAN/GTIN:
4063527643279
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Material Rahmen: Stahlrohr, beschichtet
Material Bezug: Kunstleder, schwarz
Material Liegefläche: Schaumstoffblock, 40 mm
Maße (LxB): ca. 2000 x 700 mm
inkl. Wandhalterung
|
sehr platzsparende Lösung für kleine Räume - Beine lassen sich bequem einklappen
hochbelastbar und formaldehydfrei
mit praktischer Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil
Breite:
700 mm
Länge:
2000 mm
Bezug Material:
Kunstleder, schwarz
Liegefläche Material:
Schaumstoffblock, 40 mm
Rahmen Material:
Stahlrohr, beschichtet
Lieferumfang:
inkl. Wandhalterung
... >
Erste Hilfe
>
Sanitätsraum-Einrichtung
>
29034 | Untersuchungsliege, 2000 x 700 mm, Wandhalterung, optional verstellbares Kopf- und Fußteil
Weitere Suchbegriffe:
wandklapp-ruheraumliege söhngen
,
wandklapp ruheraumliege
,
Krankenliege
,
Kosmetikliege
,
Behandlungsliege
,
Notfallliege
,
Söhngen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.005,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,71*
€ 1.196,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 975,53*
€ 1.160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,96*
€ 1.063,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,98*
€ 1.031,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruheliege, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil
Söhngen
st1124
€ 858,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.