Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelparker/Fahrradständer 'Vesta', RAL 9005 tiefschwarz, verzinkt und beschichtet, mit Abdeckplatte, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Vesta- mit Abdeckplatte (Art. 25415-07)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Vesta- mit Abdeckplatte (Art. 25415-07)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25417-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527604171
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Material: Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt
  • Höhe über Flur: 855 mm
  • Maße (BxT): 290 x 340 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit
  • für alle gängigen Radtypen geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Abdeckplatte:
mit Abdeckplatte
Abdeckplatte Farbe:
feuerverzinkt
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Höhe über Flur:
855 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
340 mm
Durchmesser:
42 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: fahrrad einzelständer, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Indico, 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,39*
€ 518,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 216,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 453,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 319,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 586,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 395,66*
Ähnlich
Abes
ab € 1.365,71*
Ähnlich
Abes
ab € 812,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.