Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Wandparker
>
Artikel
Einzelparker/Fahrradständer 'Achill', RAL 3020 verkehrsrot, verzinkt und beschichtet, mit Abdeckplatte, RAL 6005 moosgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25424-05
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527604799
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
Material: Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt
Höhe über Flur: 845 mm
Maße (BxT): 224 x 683 mm
Montage: zum Einbetonieren
|
idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit
für alle gängigen Radtypen geeignet
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Abdeckplatte:
mit Abdeckplatte
Abdeckplatte Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe über Flur:
845 mm
Breite:
224 mm
Tiefe:
683 mm
Durchmesser:
42 mm
Montage:
zum Einbetonieren
... >
Fahrradständer
>
Einzelparker
>
25422 | Einzelparker/Fahrradständer -Achill- aus Stahl, zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe:
fahrrad-einzelständer einbetonieren
,
fahrrad einzelständer
,
Fahrradparker
,
Reihenanlage
,
Fahrradabstellanlage
,
Fahrradständer
,
Fahrradhaltesystem
,
Reihenparker
,
Fahrradbügelparker
,
450-1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,22*
€ 604,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel 'Delion', feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
STEIN HGS
ab € 217,28*
Ähnlich
Einzelparker/Fahrradständer 'Achill', ohne Abdeckplatte
STEIN HGS
ab € 454,16*
Ähnlich
Einzelparker/Fahrradständer 'Perseus', ohne Abdeckplatte
STEIN HGS
ab € 584,25*
Ähnlich
Einzelparker/Fahrradständer 'Perseus', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt, ohne Abdeckplatte, ---
STEIN HGS
ab € 376,29*
Ähnlich
Einzelparker/Fahrradständer 'Vesta', ohne Abdeckplatte
STEIN HGS
ab € 396,37*
Ähnlich
Einzelparker/Fahrradständer 'Vesta', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt, ohne Abdeckplatte, ---
STEIN HGS
ab € 236,77*
Ähnlich
Reihenanlehnbügel 'Kalchas' auf Trapezschiene aus Edelstahl, 2
Abes
ab € 1.362,81*
Ähnlich
Reihenanlehnbügel 'Kalchas' auf Trapezschiene, aus Stahl, 2, ohne Farbe, verzinkt
Abes
ab € 812,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen