Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Mountain XL', 2000 mm, 1200 mm, beschichtet mit schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain XL- Ø 108 mm (Art. 25851)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain XL- Ø 108 mm (Art. 25851)
Modellbeispiele: diverse Größen
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Vergleich mit anderen Stahlrohren
Artikel-Nr.:
     328SW-25846
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612411
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Material: Stahlrohr Ø 108 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
  • Wandstärke: 3,6 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatten
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 140 mm
  • Bodenplattenhöhe: 10 mm

|
  • extrem belastbarer Schutzbügel durch großen Durchmesser des Stahlrohres
  • sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen (z.B. Pfeiler, Stützen, Säulen, Leitungen, Gebäudeteile, etc.)
  • feuerverzinkte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 8x Durchsteckanker XL für Betonböden (Art. 25855)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Höhe:
1200 mm
Oberfläche:
beschichtet mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
108 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, Anlehnbügel, Schutzbügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,22*
€ 430,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,37*
€ 431,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,94*
€ 466,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,73*
€ 479,36*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 456,93*
€ 560,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,31*
€ 666,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,52*
€ 593,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,01*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 43,92*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.