Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen S28', doppelseitig, Polyester, 1x Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 mit Seitenwänden aus Trapezblech
Anwendungsbeispiel: Überdachung -Siegen-, doppelseitig ohne Seitenwände, mit Fahrradständer
Artikel-Nr.:
     328SW-2801231-04
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527220357
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen S28', doppelseitig

- Seitenwand Farbe: Transparent
- Seitenwand Typ: Polyester
- Seitenwand: 1x Rechts
- Variante: Anbaueinheit S29
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Dach Form: Pultdach
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Grundfläche: 19,8 m²
- Höhe: 2250 mm
- Konstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Höhe: 2000 mm
- lichte Tiefe: 4660 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Pultdach: 2 tragende Pfetten
- Rahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Rohr Ø: 50 mm
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Zweiseitig
- Tiefe: 4660 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Transparent
Seitenwand Typ:
Polyester
Seitenwand:
1x Rechts
Variante:
Anbaueinheit S29
Herstellerbezeichnung:
Siegen S29
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
19,8 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4660 mm
lichte Tiefe:
4660 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Ja
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.646,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.009,94*
€ 4.771,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.951,13*
€ 4.701,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.784,40*
€ 4.503,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.706,08*
€ 4.410,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.646,31*
€ 4.339,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001836
ab € 700,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001559
ab € 2.176,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.