Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Artikel
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen S28', doppelseitig, Polyester, 2x Rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-2801231-05
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527259173
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen S28', doppelseitig
- Seitenwand Farbe: Transparent
- Seitenwand Typ: Polyester
- Seitenwand: 2x Rechts
- Variante: Anbaueinheit S29
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Dach Form: Pultdach
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Grundfläche: 19,8 m²
- Höhe: 2250 mm
- Konstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Höhe: 2000 mm
- lichte Tiefe: 4660 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Pultdach: 2 tragende Pfetten
- Rahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Rohr Ø: 50 mm
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Zweiseitig
- Tiefe: 4660 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Transparent
Seitenwand Typ:
Polyester
Seitenwand:
2x Rechts
Variante:
Anbaueinheit S29
Herstellerbezeichnung:
Siegen S29
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
19,8 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4660 mm
lichte Tiefe:
4660 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Ja
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
... >
Überdachungen
>
Fahrradunterstände
>
2801231AE | Anbaueinheit für Überdachungssystem -Siegen S28-, doppelseitig
Weitere Suchbegriffe:
wsm unterstand
,
unterstand
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
K-Räume
,
Überdachungssystem
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.829,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.246,66*
€ 6.243,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.192,93*
€ 6.179,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.981,03*
€ 5.927,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.886,25*
€ 5.814,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.829,94*
€ 5.747,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seitenwand zu Flachdachüberdachung, für Ausführung doppelseitig, Wand links/rechts.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001836
ab € 797,64*
Zubehör
Überdachung, Grundeinheit, doppelseitig, aus Profilblech, Tiefe 4660 mm.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001559
ab € 2.183,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen