Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Gasdruckfederschranke
>
Artikel
Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 31', 3000 mm, PZ-Schloss gleichschließend (CI), Dreikantschloss, Auflagestütze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-28152-0202
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527637377
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Höhe über Flur: 1000 mm
Gesamtbreite = Typbreite + 330 mm
Sperrbalken: Aluminium, rechteckig
Sperrbalkenhöhe: 93 mm
Sperrbalkentiefe: 46 mm
Hauptstütze: 2 Stahlrohre,
feuerverzinkt
Hauptstützenhöhe: 120 mm
Hauptstützentiefe: 40 mm
Stärke Hauptstütze: 3 mm
Befestigung: zum Aufdübeln
mit Bodenplatte
Bodenplattenbreite: 250 mm
Bodenplattentiefe: 250 mm
Lochabstand Bodenplatte: 210 mm
Farbe Hauptstütze: RAL 3020 (verkehrsrot)
Farbe Sperrbalken: RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
Hauptstütze: offen/geschlossen verriegelbar
|
in geschlossener und geöffneter Position (90°) abschließbar mit Schließung an der Hauptstütze
die integrierte Gasdruckfeder erleichtert das Öffnen und Schließen der Wegesperre
bei gegenläufiger Aufstellung kann eine Sperrbreite von 12,5 m erreicht werden
höhenverstellbare Auflagenstütze (optional) zum Ausgleich von leichten Gefällen
oder Steigungen (- 100 / + 150 mm)
gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (optional) bietet einen Verstellweg von - 80 / + 180 mm sowie einen Federweg von 120 mm
bei Dreikant- oder Profilzylinderschließung automatische Verriegelung in den Endlagen
bei Verriegelung über Vorhangschloss erfolgt die Schließung über einen Edelstahlbolzen
der Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz sowie über eine Nut (SW 13) zum Einhängen von Werbeschildern
der Sperrbalken lässt sich horizontal von +/- 5% anpassen
die rote Signalfarbe der Hauptstütze sowie der roten Reflexstreifen an dem Sperrbalken sorgen für optimale Sichtbarkeit
die Montage erfolgt über Dübelbefestigung auf einem bestehenden Fundament oder alternativ über die Befestigung an einem einbetonierten Montagekorb
kombinierte Schließungen sowie nachträgliche Nachrüstung anderer Schließsysteme (auch für Auflagenstütze) sind auf Anfrage möglich
|
Hinweis:
Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.
Achtung:
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage der Hauptstütze werden 4 große Schwerlastanker benötigt (Art. 39867). Bei Auswahl einer Auflagenstütze werden zusätzlich 4 kleine Schwerlastanker benötigt (Art. 12997).
Empfehlung:
Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm
.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Auflage- oder Pendelstütze Schließung:
PZ-Schloss gleichschließend (CI)
Hauptstütze Schließung:
Dreikantschloss | offen/geschlossen verriegelbar
Stütze:
Auflagestütze
Auflagestütze:
Stahl, 70 x 40 x 3 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Artikel
Gesamtbreite:
Typbreite + 330 mm
Bodenplatten Breite:
250 mm
Bodenplatten Tiefe:
250 mm
Hauptstütze Farbe:
RAL 3020 (verkehrsrot)
Sperrbalken Farbe:
RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
Hauptstütze Material:
2 Stahlrohre
Hauptstütze Breite:
120 mm
Hauptstütze Tiefe:
40 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
210 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium, rechteckig
Sperrbalken Höhe:
93 mm
Sperrbalken Tiefe:
46 mm
Hauptstütze Stärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhenverstellbarkeit:
Auflagestütze und Pendelstütze
Hauptstütze Oberfläche:
feuerverzinkt
... >
Schranken und Wegesperren
>
Schranken m. Gasdruckfeder
>
28152 | Wegesperre mit Gasdruckfeder -Alpha 31- mit Auflagen- oder Pendelstütze, Breite 2000
Weitere Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
mannus drehschranke
,
dreh sperre
,
forstschranke profilzylinder
,
Schrankensperre
,
Barriere
,
Gasdruckschranke
,
Mannus
,
doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,50*
€ 1.877,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,26*
€ 1.853,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,02*
€ 1.769,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,01*
€ 1.719,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,05*
€ 1.667,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900069334, Montagekorb Zubehör, Betonieren
k.A.
104818
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen