Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Health Boy', 120 Liter, 855 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Müllsackständer -Health Boy-, verschiedene Modelle
Modellbeispiele: Müllsackständer -Health Boy-, verschiedene Modelle
Modellbeispiel: 40 Liter (Art. 28187)
Modellbeispiel: 60 Liter (Art. 28188)
Modellbeispiel: 120 Liter (Art. 28189)
Anwendungsbeispiel mit Abfallsack (nicht enthalten):
Detailansicht: Praktischer Sackhalterbügel für einfachen Wechsel
Detailansicht: Leise Laufrollen mit 2 Bremsen je Modell
Artikel-Nr.:
     328SW-28189
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527639692
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Material Konstruktion: Stahl, verzinkt und weiß beschichtet
  • Material unbeschichtete Bauteile: Edelstahl
  • inkl. Müllsackhalterbügel und Rollen

|
  • ideal für Bereiche mit hohem Nutzungsaufkommen
  • Einsatzbereiche z.B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Großküchen u.v.m.
  • besonders stabile Rahmenkonstruktion aus Stahl
  • alle unbeschichteten Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
  • die glatten Oberflächen lassen sich besonders leicht und gründlich reinigen
  • alle Laufrollen sind kugelgelagert und andruckfrei und somit bessonders leise
  • zwei der vier Laufrollen sind mit einem Bremsmechanismus ausgestattet
  • zum einfachen Wechsel des Beutels ist ein praktischer Sackhalterbügel vorhanden
  • bei Verwendung von farbigen Abfallsäcken auch zur Mülltrennung einsetzbar
|

Achtung: Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
120 Liter
Gesamthöhe:
855 mm
Gesamtbreite:
485 mm
Gesamttiefe:
485 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Rollbar
Konstruktion Material:
Stahl, verzinkt und weiß beschichtet
unbeschichtete Bauteile Material:
Edelstahl
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Form:
Eckig
Lieferumfang:
inkl. Müllsackhalterbügel und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631032761
ab € 209,91*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 143,25*
Ähnlich
Vepa Bins
72893313
ab € 184,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.