Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllsackständer
>
Artikel
Müllsackständer 'Health Boy' mit Deckel, 120 Liter, 860 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-28192
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527639722
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Material Konstruktion und Deckel: Stahl, verzinkt und weiß beschichtet
Material unbeschichtete Bauteile:
Edelstahl
inkl. Müllsackhalterbügel und Rollen
|
ideal für Bereiche mit hohem Nutzungsaufkommen
Einsatzbereiche z.B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Großküchen u.v.m.
besonders stabile Rahmenkonstruktion und Deckel aus Stahl
alle unbeschichteten Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
der Deckel verfügt über einen Dämpfmechanismus für leises Schließen
die glatten Oberflächen lassen sich besonders leicht und gründlich reinigen
mit Abstandhalter am hinteren Teil für gesicherte Offenstellung auch an Wänden
alle Laufrollen sind kugelgelagert und andruckfrei und somit bessonders leise
zwei der vier Laufrollen sind mit einem Bremsmechanismus ausgestattet
zum einfachen Wechsel des Beutels ist ein praktischer Sackhalterbügel vorhanden
bei Verwendung von farbigen Abfallsäcken auch zur Mülltrennung einsetzbar
|
Achtung:
Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
120 Liter
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
485 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Rollbar
Farbe:
weiß
Deckel Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion Material:
Stahl, verzinkt
unbeschichtete Bauteile Material:
Edelstahl
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Form:
Eckig
Lieferumfang:
inkl. Müllsackhalterbügel und Rollen
... >
Abfallsysteme
>
Müllsackständer
>
28190 | Müllsackständer -Health Boy-, fahrbar, 40, 60 oder 120 Liter, extrem stabil, mit Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
abfallsackständer fahrbar 120 l
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter 120 liter
,
Wertstoffsammler
,
Sackhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsammler, Stahlblech, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, blau.
Vepa Bins
8713631032761
ab € 209,70*
Ähnlich
Müllsackständer 400 Liter 'Duty', rot
Vepa Bins
ab € 143,88*
Ähnlich
Selbstklebender Beutelhalter, 1000 Liter, VB 893313, Grün
Vepa Bins
72893313
ab € 184,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen