Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheliege, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ruheliege, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil (Art. 25369)
Modellbeispiel: Ruheliege, zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil (Art. 25369)
Modellbeispiel: dreiteilig, mit verstellbarem Kopf- und Fußteil (Art. 25370)
Detailansicht: Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Artikel-Nr.:
     328SW-st1124
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603075
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
  • Material Rahmen: Stahl, weiß beschichtet
  • Material Bezug: Kunstleder, schwarz
  • Maße (LxB): ca. 2000 x 700 mm

|
  • strapazierfähiger und pflegeleichter Bezug zum einfachen Reinigen
|

Hinweis: Untersuchungsliegen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil
Höhe:
500 mm
Breite:
700 mm
Länge:
2000 mm
Bezug Material:
Kunstleder, schwarz
Rahmen Material:
Stahl, weiß beschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,87*
€ 804,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,82*
€ 798,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,55*
€ 797,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,96*
€ 768,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,02*
€ 692,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 765,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.