Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picknick-Tisch 'Child', Kindergarten, 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Picknick-Tisch -Quadro- (Art. 31331)
Modellbeispiel: Picknick-Tisch -Quadro- (Art. 31331)
Artikel-Nr.:
     328SW-31331
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644351
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
  • Maße (BxT): 1500 x 1500 mm
  • Tischhöhe: 440 mm
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitz-/Tischfläche: Eichenholz*
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • kindgerechte Kombination aus Tisch und Bänken
  • passend für Kindergarten oder Schule
|

Hinweis: Einfarbige Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Kindergarten
Sitzhöhe:
290 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Breite:
1500 mm
Gestell Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Sitz-/Tischfläche Material:
Eichenholz*
Tiefe:
1500 mm
Tisch Höhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, Picknick-Tisch, Picknicktisch, gartenbank 150 cm, park tisch, Parkbank, Sitzgelegenheit, SPL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,84*
€ 1.245,92*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,48*
€ 1.246,50*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.405,85*
€ 1.664,82*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,82*
€ 1.981,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,68*
€ 1.934,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,92*
€ 1.876,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,67*
€ 1.814,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,42*
€ 1.753,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,85*
€ 1.672,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.646,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.