Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette (Art. 32000-a)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette (Art. 32000-a)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette (Art. 32000-a)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette (Art. 32000-a)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette (Art. 32000-a)
Anwendungsbeispiel: Lager- und Transportpalette, Schrankenzäune nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328SW-32000-a
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648311
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter
Mit einer Gesamtlänge von 2000 mm und einer Breite von 450 mm bietet diese Lager- und Transportpalette die perfekte Lösung für die Lagerung und den Transport von K1-Fußplatten. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, garantiert es eine hohe Langlebigkeit und Stabilität. Mit einer Kapazität für 16 Stück ist dieses Aufsatzteil die ideale Ergänzung für Ihren Betrieb.

  • für 16 Stück K1-Fußplatten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 2000 mm
  • Breite: 450 mm

|
  • einfach aufsetzbar, ohne Verschraubung
  • wird fixiert durch die Schrankenzäune auf der Palette
  • bildet ein in der Praxis gut einsetzbares Set aus Schrankenzäunen und Fußplatten
|

Hinweis: Die Aufnahmekapazität der Lager- und Transporttraverse (Art. 32000) verringert sich bei Einsatz des Aufsatzteils um 10 Schrankenzäune
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2000 mm
Breite:
450 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kapazität:
für 16 Stück K1-Fußplatten
Weitere Suchbegriffe: schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,98*
€ 173,02*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 135,57*
€ 173,04*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 197,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 211,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,16*
€ 215,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.292,99*
Zubehör
Schake
ab € 2.817,51*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,33*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,52*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,87*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.968,05*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,99*
Zubehör
Schake
ab € 447,22*
Zubehör
Schake
ab € 471,07*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,65*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,41*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.