Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter Wandelement 'ST30', 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Maschinenschtzgitter Wandelement -ST30-, Breite 1000 mm (Art. 32145)
Technische Ansicht: Maschinenschtzgitter Wandelement -ST30-, Breite 1000 mm (Art. 32145)
Technische Ansicht: In Verbindung mit Pfosten Gesamthöhe 1400 mm
Detailansicht: In Verbindung mit Befestigungspfosten Bodenfreiheit von 150 mm
Detailansicht: Extrem stabile Konstruktion durch Punktschweißung
Anwendungsbeispiel: Hält auch extremen Belastungen sicher stand
Anwendungsbeispiel: Durch Modulsystem nach Bedarf erweiterbar
Anwendungsbeispiel: Schützt zuverlässig Maschinen und Anlagen
Anwendungsbeispiel: stabile und widerstandsfähige Konstruktion
Anwendungsbeispiel: Schützt zuverlässig Förderbänder
:
Anwendungsbeispiel mit Polycarbonat-Scheiben (auf Anfrage):
Artikel-Nr.:
     328SW-32141
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648724
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
  • Material: Stahl, punktverschweißt
  • Höhe: 2050 mm
  • Rahmenbreite: 30 mm
  • Rahmentiefe: 20 mm
  • Maschenbreite: 20 mm
  • Maschenhöhe: 100 mm
  • Drahtstärke: 3 mm
  • Farbe: grau, RAL 7037
  • gemäß 2006/42/EG
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück

|
  • extra verstärkter Rahmen für höchste Ansprüche, z.B. bei Industrierobotern
  • entspricht den gültigen Normen für Maschinenschutz
  • sehr stabile und widerstandsfähige Konstruktionen für lange Lebensdauer
  • Schweißverfahren führt zur hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente
  • zum Schutz vor Gefahrenbereichen wie z.B. Fließbändern, Förderanlagen o.a. Maschinen
  • hervorragende Optik und Transparenz (Blick auf Gefahrenpunkt)
  • gewährleistet Einbruchschutz und Arbeitssicherheit
  • schnelle und einfache Montage durch erweiterbares Modulsystem
  • kein Übersteigen möglich, da der vertikale Draht außen am Element angeschweißt ist

Aufgrund der Maschenweite von 20 x 100 mm kann der Maschinenschutz bis auf 120 mm nah am Gefahrenpunkt installiert werden. Die Höhe der Elemente muss so gewählt werden, dass ein Übergreifen zum Gefahrenpunkt nicht möglich ist. |

Hinweis: Sonderanfertigungen, weitere RAL-Farben, feuerverzinkte Ausführungen sowie Elemente aus Polycarbonat oder Vollblech auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
200 mm
Material:
Stahl, punktverschweißt
Maschen Breite:
20 mm
Maschen Höhe:
100 mm
Rahmen Breite:
30 mm
Rahmen Tiefe:
20 mm
Höhe:
2050 mm
Drahtstärke:
3 mm
Farbe:
grau, RAL 7037
Eigenschaft:
gemäß 2006/42/EG
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gittertrendwand, Lagertrennwand, Maschinenschutzeinrichtungen, Metallschutzgitter, Maschinengitter, Troax
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,19*
€ 82,77*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 85,16*
Lager 328SW
unbekannt
5
€ 49,00*
ab € 106,87*
€ 125,36*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 626,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
*-523765-0001
ab € 799,15*
Zubehör
Troax
*-523765-0002
ab € 794,69*
Zubehör
Troax
*-523763-0001
ab € 812,55*
Zubehör
Troax
*-523763-0002
ab € 811,92*
Zubehör
Troax
*-523766-0001
ab € 797,84*
Zubehör
Troax
*-523766-0002
ab € 798,85*
Zubehör
Troax
*-523764-0001
ab € 813,42*
Zubehör
Troax
*-523764-0002
ab € 813,52*
Zubehör
Troax
26700049
ab € 13,85*
Zubehör
Troax
*-523755-0001
ab € 684,42*
Zubehör
Troax
*-523755-0002
ab € 684,03*
Zubehör
Troax
*-523751-0001
ab € 416,15*
Zubehör
Troax
*-523751-0002
ab € 419,27*
Zubehör
Troax
*-523753-0001
ab € 621,35*
Zubehör
Troax
*-523753-0002
ab € 619,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.