Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalltrennsystem
>
Artikel
Recyclingstation 'Cubo Frasco' mit Doppelflügeltür, deep-brown-struktur, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-33770
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030695212125
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Volumen: 240 Liter (3 x 80 Liter)
Maße (HxBxT): 975 x 1080 x 375 mm
Material: Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Farbe Einwurfklappen: je 1x gelb, silber, blau
Verriegelung: Doppelbartschloss
inkl. Innenbehälter und Schlüssel
|
Doppelflügeltür mit Griffmulden für einfaches Öffnen
2 fest montierten Einwurfklappen mit Stanzung (1x rund, 1x Schlitz)
1 selbstschließende Einwurfklappe
Innenbehälter mit Bügelgriffen zur einfachen Entleerung
verstellbare Füße zum Niveau-Ausgleich bei unebenen Böden
Kantenschutz im Bodenbereich
|
Hinweis:
Rollensatz, Abfallsäcke und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
deep-brown-struktur
Einwurfklappe mittig (selbstschließend) Farbe:
silber
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtbreite:
1080 mm
Gesamttiefe:
375 mm
Befestigung:
Mobil
Einwurfklappen Farbe:
je 1x gelb, silber, blau
Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Verriegelung:
Doppelbartschloss
Behälter Anzahl:
3 Stück
Abfallbehälter Volumen:
80 Liter
Gesamtvolumen:
240 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter und Schlüssel
... >
Abfallsysteme
>
Recyclingstationen
>
33768 | Recyclingstation -Cubo Frasco- 240 Liter aus Stahlblech, mit Doppelflügeltür, mobil
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
var wertstoffsammler braun
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner var
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Recyclingbehälter
,
VAR
,
Trennsystem
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 112,28*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,57*
€ 748,60*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,71*
€ 748,61*
Lager 9428
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,08*
€ 753,68*
Lager 328SW
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 698,95*
€ 864,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,82*
€ 1.029,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,67*
€ 1.009,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,26*
€ 945,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,34*
€ 898,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,95*
€ 831,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Antik, 1080x975x375 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 596,55*
Ähnlich
Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Silber, 1080x975x375 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21211
ab € 593,13*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 3-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,41*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 4-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 712,07*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, Edelstahl, 3 x 48 l Volumen, mit Pendelklappen.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 819,41*
Ähnlich
Wertstoffsortiertstation, Edelstahl, 3 x 7 l Volumen, mit Klapptüren.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21245
ab € 186,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen