Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, mit Pedal, weiß, 50 Liter, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, schwarz (Art. 34435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, schwarz (Art. 34435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid mit Pedal, weiß (Art. 34437)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid
Anwendungsbeispiel: Öffnung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid mit Pedal (Art. 34435)
Artikel-Nr.:
     328SW-34437
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876224825
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
  • kontrolliert und leise schließender Deckel
  • leichte Reinigung durch glatte Oberfläche und den abgerundeten Ecken
  • lange Lebensdauer durch robustes Tretpedal
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
580 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Serie:
Rubbermaid
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, rubbermaid tretabfalleimer 50l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Müllbox, Abfallsysteme, Rubbermaid, Abfallbehälter, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Slim, Jim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.