Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitsäule, runde Form, RA3, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Verkehrsleitsäule, runde Form (Art. 34926)
Anwendungsbeispiel: Verkehrsleitsäule, runde Form (Art. 34926)
Artikel-Nr.:
     328SW-34927
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677793
Suchbegriffe:
Verkehrsleitsäule
verkehrsleitsäule
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße Alformschild oben (Ø): 600 mm
  • Maße runder Verkehrszeichenkörper unten (HxØ): 600 x 300 mm
inkl. 1 x Aluminiumrohrpfosten Ø 60 mm, Länge 2000 mm
inkl. 2 x Alformklemmschelle (RKS 60) und 2 x Sonderrohrschelle (R-S196)

| |

Hinweis: Mit einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten oder einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten mit angeschweißter Fußplatte und Deckel für geschlossenen runden Verkehrszeichenkörper auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folientyp:
RA3
Ausrichtung:
rechtsweisend
VZ oben:
1x VZ 222
VZ unten:
1x VZ 626-20
Schilder Material:
Aluminium
Form Schild oben:
Alform
VZ oben Ø:
600 mm
Schild unten Form:
runder Verkehrszeichenkörper
VZ unten Ø:
300 mm
VZ unten Höhe:
600 mm
Rohrpfosten Material:
Aluminium
Rohrpfosten Ø:
60 mm
Rohrpfosten Länge:
2000 mm
Schellen Anzahl:
2x Alformklemmschelle (RKS 60), 2x Sonderrohrschelle (R-S196)
Weitere Suchbegriffe: Säule, Leitsäule, Verkehrseinrichtungen, Verkehrsberuhigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 273,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 253,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 333,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 376,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.