Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgirlande mit Reflexbändern, ohne, bis 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgirlande (Art. 35082)
Modellbeispiel: Absperrgirlande (Art. 35082)
Detailansicht: Reflexbänder für den Einsatz bei Dunkelheit
Anwendungsbeispiel: durch rot/weiß wechselnde Farbfelder schnell erkennbar
Artikel-Nr.:
     328SW-35083
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678653
Suchbegriffe:
Absperrgirlande
absperrgirlande 10 m
  • Material: Kunststoff
  • mit rot-orange fluoreszierenden Farbfeldern

|
  • deutlich und schnell erkennbar durch rot/weiß wechselnde fluoreszierende Farbfelder
  • eingearbeitete retroreflektierende Reflexbänder für den Einsatz bei Dunkelheit (leuchten bei der Anstrahlung durch Scheinwerfer)
  • leicht transportierbar und gut lagerfähig
  • hergestellt nach den Vorgaben der Deutschen Bahn für den Einsatz als Absperrung im Bahnbereich
  • insbesondere geeignet für kurze Absperrmaßnahmen sowie für zusätzliche Längsabsperrungen
  • für Absperrungen die immer wieder für Personen und Fahrzeuge geöffnet werden müssen
  • schnell und problemlos auf- und abzubauen
  • auf jede gewünschte Länge ausziehbar
  • immer wiederverwendbar, lange Lebensdauer

Anwendung:
  • ein Ende der Absperrgirlande mit der Kausche am Absperrpfahl befestigen, bis auf die gewünschte Länge ausziehen und einhängen
  • in umgekehrter Weise erfolgt das Abnehmen
  • um das Kreuz gewickelt kann das Seil nicht verknoten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Länge:
bis 10 m
Gewicht:
0,8 kg
Material:
Kunststoff
Modell:
Absperrgirlande
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherung, Girlande, mobil, flexibel, Absperrschranke, Absperrzaun, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.