Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 112'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 112- (Art. 35231)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 112- (Art. 35231)
Artikel-Nr.:
     328SW-35231
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678851
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter 'P-Bins 112'

- Form: Dreieckig
- Ascher: Ohne Ascher
- Einsatzbereich: Innen & Außen
- Behälter Farbe: schwarz
- Innenbehälter Material: Metall
- Serie: P-Bins
- Lieferumfang: inkl. Innenbehälter und Dach
- Behälter Material: Stahl
- Verkleidung Material: Kunststoff (Holzoptik)
- Befestigung: Mobil
- Abfallbehälter Volumen : 60 Liter
- Gesamthöhe: 960 mm
- Behälter Anzahl: 1 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
960 mm
Befestigung:
Mobil
Behälter Farbe:
schwarz
Behälter Material:
Stahl
Verkleidung Material:
Kunststoff (Holzoptik)
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Dreieckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter und Dach
Innenbehälter Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter stahl schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 565,51*
€ 712,60*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 533,05*
€ 712,63*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 569,91*
€ 731,29*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,63*
€ 848,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,98*
€ 802,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,41*
€ 704,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,05*
€ 634,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.