Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gitterträger, 4200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahl-Gitterträger aus Rundrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt (Art. 353216)
Modellbeispiel: Stahl-Gitterträger aus Rundrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt (Art. 353216)
Artikel-Nr.:
     328SW-354216
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527221866
Suchbegriffe:
Gitterträger
gitterträger
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Rundrohr: Ø 48,3 mm
  • Wandstärke: 3,25 mm
  • Bauhöhe: 450 mm
  • Achsmaß: 400 mm

|
  • vielseitig einsetzbar bei Überbrückungen, Gerüstbau, als Dachkonstruktion, für Podeste und als Schilderträger
  • hochbelastbar, robust und langlebig
  • systemungebunden einsetzbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
4200 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Rundrohr Ø:
48,3 mm
Wandstärke Ø:
3,25 mm
Bauhöhe:
450 mm
Achsmaß:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Rohrmasten, Gittermast, Gitterturm, Schildmast, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 308,39*
€ 359,80*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 308,41*
€ 359,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,57*
€ 379,70*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 285,82*
€ 408,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,87*
€ 434,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 226,13*
Zubehör
Schake
ab € 427,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.