Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Präsentationssysteme
>
Bannerrahmen
>
36063 | Bannerrahmen -Claim- aus Stahl, Höhe 4
>
Artikel
Bannerrahmen 'Claim', 4 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36063
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527702877
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
Mastdurchmesser: 168 mm
Material: Stahl, verzinkt
Transparentgröße: max. 6 m²
Mastenabstand: max. 12 m
Hissvorrichtung: außenliegend, mit abnehmbarer Kurbel
Befestigung: zum Einbetonieren
inkl. Kipphalterungen, Rollen- und Monoflexseil
|
Werbebotschaft ist auch aus größerer Entfernung gut sichtbar
geeignet für Transparente mit Karabinerhaken
Transparent wird zwischen die Masten gehisst und gespannt
neuartige Seilrollentechnik sorgt für Sicherheit und freies Gleiten des Transparents
Ösenbefestigungen verbessern die Sichtbarkeit der Werbebotschaft
Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar
präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen möglich
|
Hinweis
: Fahnenmast in RAL Beschichtung und Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Schutzgehäuse auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
4 m
Mast Ø:
168 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Transparentgröße:
6 m²
max. Mastenabstand:
12 m
Hissvorrichtung:
außenliegend, mit abnehmbarer Kurbel
Befestigung:
zum Einbetonieren
Lieferumfang:
inkl. Kipphalterungen, Rollen-und Monoflexseil
... >
Präsentationssysteme
>
Bannerrahmen
>
36063 | Bannerrahmen -Claim- aus Stahl, Höhe 4
Weitere Suchbegriffe:
Transparentanlage
,
Banneranlage
,
Transparentmasten
,
Mannus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.670,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.927,52*
€ 4.673,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.892,32*
€ 4.631,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.757,07*
€ 4.470,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.698,20*
€ 4.400,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.670,58*
€ 4.367,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bannerrahmen 'Claim', 4 m
STEIN HGS
ab € 2.668,48*
Ähnlich
Bannerrahmen 'Style', 1 m, 1 m
STEIN HGS
ab € 756,28*
Ähnlich
Fahnenhalter 'Arts'
STEIN HGS
ab € 1.058,88*
Ähnlich
Fahnenhalter 'Tactic'
STEIN HGS
ab € 1.703,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen