Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Präsentationssysteme
>
Fahnenhalter
>
36072 | Fahnenhalter -Tactic- aus Stahl, mit Hissvorrichtung
>
Artikel
Fahnenhalter 'Tactic'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36072
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527702976
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Wandtransparentanlage
Breite: 1660 mm
Fahnengröße (BxH): 1000 mm x bis zu 6000 mm
Profil: Ø 102 mm
Kederausleger: Ø 40 mm
Material Träger: Stahl, verzinkt
Material Ausleger: Aluminium
Hissvorrichtung: außenliegend, mit Klampe
Befestigung: Wandmontage
Gewicht: ca. 65 kg
|
Banner werden durch straffe Bespannung gut wahrnehmbar präsentiert
besonders geeignet für Fahnentücher mit umlaufenden Karabinerhaken
Bannerstangen sind solide zwischen Stahlträgern eingespannt
Hisseil wird durch Belegen der Klampe gespannt
Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
Ösenbefestigungen verbessern die Sichtbarkeit der Werbebotschaft
Drahtseilbespannung für besonders statische Belastungen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1660 mm
Hissvorrichtung:
außenliegend, mit Klampe
Kederausleger Ø:
40 mm
Ausleger Material:
Aluminium
Träger Material:
Stahl, verzinkt
Profil Ø:
102 mm
Zweck:
geeignet für Fahnen mit einer Breite von 1000 mm und einer Höhe bis zu 6000 mm
Befestigung:
Wandmontage
Gewicht:
65 kg
... >
Präsentationssysteme
>
Fahnenhalter
>
36072 | Fahnenhalter -Tactic- aus Stahl, mit Hissvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Transparenthalter
,
Transparentanlage
,
Wandbanneranlage
,
Mannus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,80*
€ 2.266,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,18*
€ 2.243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,22*
€ 2.137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,92*
€ 2.081,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,41*
€ 2.027,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bannerrahmen 'Claim', 4 m
STEIN HGS
ab € 3.670,58*
Ähnlich
Bannerrahmen 'Claim', 4 m
STEIN HGS
ab € 2.668,48*
Ähnlich
Bannerrahmen 'Style', 1 m, 1 m
STEIN HGS
ab € 756,28*
Ähnlich
Fahnenhalter 'Arts'
STEIN HGS
ab € 1.058,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen