| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-36698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527759970 |
| |
|
| | |
| - Maße (LxBxH): 1650 x 900 x 300 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Gewicht: ca. 49 kg
- inkl. Kette
- staplergeeignet
| - zum einfachen Transport und zur platzsparende Lagerung von 30 Fußplatten
- für alle gängigen Fußplatten geeignet, auch für D300M, K1- oder K35-Fußplatten
- praktischer Transport mit dem Gabelstapler möglich
- mitgelieferte Kette zum sicheren Verzurren der Fußplatten
| Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Transport- und Lagerpalette | Breite: | 900 mm | Höhe: | 300 mm | Länge: | 1650 mm | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Gewicht: | 49 kg | Lieferumfang: | inkl. Kette | Eigenschaft: | staplergeeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |