Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Dreh-/Kippfenster, DIN-links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Dreh-/ Kippfenster (Art. 36837)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Dreh-/ Kippfenster (Art. 36837)
Technische Zeichnung: Raumsystem -Master- für moderne Raumgestaltung
Anwendungsbeispiel: Raumsystem -Master- mit drei Paneelen mit Dreh-/ Kippfenstern
Anwendungsbeispiel: Außenansicht Raumsystem -Master- mit Paneelen mit Dreh-/ Kippfenstern
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Technische Ansicht: Individuelle Gestaltung des Raumsystems
Detailansicht: Bodenprofil
Detailansicht: Dachprofil
Artikel-Nr.:
     328SW-36838
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761300
Suchbegriffe:
Fenster für Hallenbüro
Fenster für Mehrzweckhaus
Mehrzweckhaus Fenster
Mehrzweckhaus Isolierverglasung
  • Maße (HxBxT): 2600 x 1150 x 60 mm
  • Material Paneel: Stahl
  • Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
  • Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
  • Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
  • Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
  • Farbe Fenster: anthrazit (RAL 7016)
  • inkl. Dach- und Bodenprofile

|
  • Fenster lassen natürliches Licht in den Bürocontainer
  • praktische Frischluftzufuhr durch Dreh-/ Kippfunktion möglich
  • individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
  • intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
  • ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
  • Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
  • stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
  • deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
  • Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|

Hinweis: Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine Entlademöglichkeit (Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anschlag:
DIN-links
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
1150 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
60 mm
Fenster Farbe:
anthrazit (RAL 7016)
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Lieferumfang:
inkl. Dach- und Bodenprofile
Weitere Suchbegriffe: fenster für hallenbüro, Meisterbüros, Bürocontainer, industrielle, Raumsysteme, Mehrzweckraum, Mehrzweckräume, meisterkabine, modulare, Hallenbüros, Hallenbüro, Raumeinheiten, Raumeinheit, Lagerbüro, Fenster, Leitstand, WSM, Fenstersystem, SmartUnit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,70*
€ 1.314,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,03*
€ 1.260,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,75*
€ 1.209,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,23*
€ 1.129,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 88,06*
Zubehör
Eurokraft
479789
ab € 1.347,76*
Zubehör
Eurokraft
479786
ab € 574,56*
Zubehör
Eurokraft
479788
ab € 1.144,52*
Zubehör
Eurokraft
479791
ab € 1.425,69*
Zubehör
Eurokraft
479793
ab € 1.279,98*
Zubehör
Eurokraft
479794
ab € 274,69*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600021
ab € 246,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.