Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Mehrzweckhaus
>
Mehrzweckhaus Fenster
>
Artikel
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit bodentiefer Festverglasung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36840
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527761324
Suchbegriffe:
Fenster für Hallenbüro
Fenster für Mehrzweckhaus
Mehrzweckhaus Fenster
Mehrzweckhaus Isolierverglasung
Maße (HxBxT): 2600 x 1150 x 60 mm
Material Paneel: Stahl
Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
Farbe Fenster: anthrazit (RAL 7016)
inkl. Dach- und Bodenprofile
|
Fenster lassen natürliches Licht in den Bürocontainer
individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|
Hinweis:
Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!
Achtung:
Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine
Entlademöglichkeit
(Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
1150 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
60 mm
Fenster Farbe:
anthrazit (RAL 7016)
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Lieferumfang:
inkl. Dach- und Bodenprofile
... >
Betriebsbedarf
>
Modulare Raumsysteme
>
36840 | Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit bodentiefer Festverglasung
Weitere Suchbegriffe:
fenster für hallenbüro
,
Meisterbüros
,
Bürocontainer
,
industrielle
,
Raumsysteme
,
Mehrzweckraum
,
Mehrzweckräume
,
meisterkabine
,
modulare
,
Hallenbüros
,
Hallenbüro
,
Raumeinheiten
,
Raumeinheit
,
Lagerbüro
,
Fenster
,
Fenstersystem
,
SmartUnit
,
Leitstand
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,09*
€ 1.863,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,07*
€ 1.838,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,36*
€ 1.744,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,38*
€ 1.684,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,57*
€ 1.611,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Dachpaneel
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 276,53*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Eckpfosten
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 88,19*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel als Vollwand
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 388,52*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Dreh-/Kippfenster, DIN-rechts
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 950,17*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Festverglasung
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 619,21*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Glastür, DIN-rechts
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.501,34*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Schiebefenster
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.227,81*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Tür, DIN-rechts
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.279,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen