Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Leitbake
>
Artikel
Wendebaken Komplett-Set, mit 32 Baken, Folie RA1, doppelseitig pfeilförmig, RA1
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36noxp-set1
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384758929
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Lieferumfang:
32 x TL-Wende-Bake
Material: Kunststoff
Maße Bake (HxBxT): 1330 x 320 x 65 mm
Maße Folie (HxB): 996 x 246 mm
Reflexionsklasse: RA1
Richtungsangabe: doppelseitig pfeilförmig, rechts-/linksweisend
Stutzen Ø: 43 mm
Gewicht: ca. 5 kg
inkl. Folienschutzrand
BASt-geprüft
nach TL
30 x TL-Fußplatte nach K1
Material: recycelter Kunststoff
Gewicht: ca. 30 kg
Maße (LxBxH): 850 x 400 x 120 mm
Öffnungen:
2 x Ø 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert
1 x Ø 48 mm
2 x 40 x 40mm
inkl. Adapter und 2 Tragegriffen
gem. TL Aufstellvorrichtungen
1 x Stapelpalette für Fußplatten
Material: Stahl, verzinkt
Innenmaße: 1,30 x 0,63 x 1,15 m
Standrohr- und Querholmbreite: 50 mm
Standrohr- und Querholmtiefe: 50 mm
Tragkraft: 1,5 t
für 30 Stk. Fußplatten
Gewicht: ca. 36 kg
inkl. Zurrgurt
2 x Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten
Material: Stahl, verzinkt
Standrohre und Querholme: 40 x 40 mm
für je max. 16 Stk. Baken gängiger Typen
Gewicht: ca. 19 kg
|
TL-Wende-Bake
:
extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
Bake wird durch 90° Drehung fest in der Fußplatte arretiert
Bakenstutzen oben und unten gleichförmig, daher als Wende-Bake nutzbar
TL-Fußplatte nach K1
:
umweltschonend durch Verarbeitung von Kunststoffabfällen
extrem bruchsicher und langlebig
beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
einsetzbar für Schilderständer, Schrankenzäunen und Baken
schneller Einsatz durch 2 ergonmoische Tragegriffe
Adapter bietet eine werkzeuglose Montage
(Bake kann einfach eingesteckt und in Position gedreht werden)
gleiche Aufnahmeabmessungen des Adapters wie der einer Bakenleuchte,
dadurch Bake auch als Wendebake nutzbar
Gewichtsklasse K1
Stapelpalette für Fußplatten:
Zurrgurt für die Sicherung der Fußplatten
sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
bis zu 4 Gestelle sind übereinander stapelbar
Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten:
durch werkzeugloses Einhängen in die Stapelpalette für Fußplatten optimale Verfahrbarkeit und Lagerung von Fußplatten und Baken
an beiden Seiten der Stapelpalette für Fußplatten einhängbar - dadurch bis zu 32 Baken mit den Fußplatten zusammen verfahr- und lagerbar
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Ø:
43 mm
Lieferumfang:
32x TL-Wende-Bake, 30x TL-Fußplatte nach K1, 1x Stapekpalette für Fußplatten, 2x Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
recycelter Kunststoff
Bake Höhe:
1330 mm
Bake Breite:
320 mm
Bake Tiefe:
65 mm
Folie Höhe:
996 mm
Folie Breite:
246 mm
Folienart:
Pfeilfolie
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig pfeilförmig
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL
... >
Baken
>
Sicherheitsbaken
>
36noxp-set1 | Wendebaken Komplett-Set, 32 Baken, 30 Fußplatten, 1 Stapelpalette, 2 Bakenkörbe (RA1 oder RA2), doppelseitig pfeilförmig
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsbake
,
Warnbake
,
leitbake doppelseitig
,
leitbake schake
,
Bakenset
,
BASt-Set
,
TL-Set
,
Verkehrsführungs-Licht
,
TL-Bake
,
Kunststoffbake
,
Bakenfuß
,
Fußplatte
,
TL-Fußplatte
,
Schrankenzaunfuss
,
Schilderständer
,
Bakenständer
,
Baustellenleuchte
,
Schake
,
Warnlampe
,
Dauerlicht
,
Barke
,
Dauerleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.729,50*
€ 3.368,55*
Lager 328SW
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 3.455,56*
€ 3.677,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.677,75*
€ 4.376,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.648,76*
€ 4.342,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.534,00*
€ 4.205,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.482,24*
€ 4.143,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.455,56*
€ 4.112,12
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.455,56* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten
Schake
ab € 154,11*
Zubehör
Stapelpalette mit Kranhaken für Fußplatten, Kranhaken
Schake
ab € 222,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen