Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Milano', RAL 3004 purpurrot, mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm, 2520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano-, Breite 5040 mm, 1 Seitenverglasung, beschrifteter Wetterschutz auf Anfrage (Art. 37606-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano- Dachkonstruktion, zweifarbige Ausführung auf Anfrage erhältlich (Art. 37605)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano-Dach und Seiteverglasung (Art. 37605-05)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Milano- (Art. 37603)
Artikel-Nr.:
     328SW-37609-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527950735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Buswartehalle 'Milano'

- Breite: 2520 mm
- Farbe: RAL 3004 purpurrot
- Modell: mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Modell:
mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
Breite:
2520 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Wartehallen, schaukasten rot, flach vitrine, spl schaukästen, Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.248,59*
€ 7.435,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.226,63*
€ 7.409,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.160,76*
€ 7.331,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.138,80*
€ 7.305,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.130,38*
€ 7.295,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.708,01*
Ähnlich
SPL
ab € 6.274,37*
Ähnlich
SPL
ab € 3.554,20*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 881,31*
Ähnlich
SPL
ab € 5.098,08*
Ähnlich
SPL
ab € 3.765,99*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.691,09*
Ähnlich
SPL
ab € 3.549,27*
Ähnlich
SPL
ab € 5.872,02*
Ähnlich
SPL
ab € 5.182,48*
Ähnlich
SPL
ab € 3.078,65*
Ähnlich
SPL
ab € 4.128,40*
Ähnlich
SPL
ab € 4.110,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.