Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Venedig', RAL 6005 moosgrün, ohne Seitenverkleidung, 5240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Venedig- Breite 5240 mm, 2 Seitenwände, seitliches Haltestelleschild auf Anfrage (Art. 37619-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Venedig- Breite 5240 mm, 2 Seitenwände, seitliches Haltestelleschild auf Anfrage (Art. 37619-05)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Breite 2620 mit 1 Seitenwand und Schaukasten 2000 (Art. 37620-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Venedig- stabile Stahlkonstruktion (Art. 37616-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Venedig-Dachkonstruktion (Art. 37616-09)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Breite 2620 mm, 2 Seitenwände, Haltestellenschild auf Anfrage (Art. 37618-05)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Sitzbank -Venedig- nicht im Lieferumfang -siehe Zubehör- (Art. 37619-09)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Venedig- (Art. 37616)
Artikel-Nr.:
     328SW-37617-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527957246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Buswartehalle 'Venedig'

- Breite: 5240 mm
- Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Modell: ohne Seitenverkleidung
- Befestigung: zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
ohne Seitenverkleidung
Breite:
5240 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Wartehallen, fahrradüberdachung (verkleidung), Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.516,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.968,91*
€ 13.053,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.891,20*
€ 12.960,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.621,30*
€ 12.639,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.516,56*
€ 12.514,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 854,80*
Zubehör
SPL
ab € 873,39*
Zubehör
SPL
ab € 927,50*
Zubehör
SPL
ab € 574,81*
Zubehör
SPL
ab € 575,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.