Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Venedig', RAL 9005 tiefschwarz, mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas, 8 mm, 5240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Venedig- Breite 5240 mm, 2 Seitenwände, seitliches Haltestelleschild auf Anfrage (Art. 37619-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Venedig- Breite 5240 mm, 2 Seitenwände, seitliches Haltestelleschild auf Anfrage (Art. 37619-05)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Breite 2620 mit 1 Seitenwand und Schaukasten 2000 (Art. 37620-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Venedig- stabile Stahlkonstruktion (Art. 37616-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Venedig-Dachkonstruktion (Art. 37616-09)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Breite 2620 mm, 2 Seitenwände, Haltestellenschild auf Anfrage (Art. 37618-05)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Sitzbank -Venedig- nicht im Lieferumfang -siehe Zubehör- (Art. 37619-09)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Venedig- (Art. 37616)
Artikel-Nr.:
     328SW-37621-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527970535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Buswartehalle 'Venedig'

- Breite: 5240 mm
- Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
- Modell: mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas, 8 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Modell:
mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas, 8 mm
Breite:
5240 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Wartehallen, schaukasten schwarz, flach vitrine, spl schaukästen, Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.192,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.410,61*
€ 15.958,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.359,94*
€ 15.898,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.230,76*
€ 15.744,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.192,26*
€ 15.698,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 855,17*
Zubehör
SPL
ab € 871,75*
Zubehör
SPL
ab € 921,45*
Zubehör
SPL
ab € 562,59*
Zubehör
SPL
ab € 578,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.