Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'VENEDIG' mit Rückenlehne aus Stahl und Holz, RAL 8017 schokoladenbraun, Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Venedig- (Art. 37629-05)
Modellbeispiel: Sitzbank -Venedig- (Art. 37629-05)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-37630-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527940132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 450 mm
  • Gesamthöhe: 830 mm
  • Material Gestell: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: exotisches Holz, 36 mm
  • Material Rückenfläche: Stahl, verzinkt und beschichtet und exotisches Holz*
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Rückenlehne durch Mischung aus Stahl und Holz sehr robust
  • stilvolles und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Mischung aus Stahl und verschieden breiten Holzlatten sorgt für einzigartige Ästhetik
  • Parkbank mit modernem Erscheinungsbild für öffentliche Standorte
  • Lieferung mit Verankerungsstangen für diebstahlsichere Montage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Lasur Farbe:
Mahagoni
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
830 mm
Gestell Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Rückenfläche Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet und exotisches Holz*
Sitzfläche Material:
exotisches Holz, 36 mm
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank holz, gartenbank, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Entspannungsmöbel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,16*
€ 1.221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,97*
€ 1.219,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 994,23*
€ 1.183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,02*
€ 1.142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,78*
€ 1.095,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,92*
€ 1.016,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 6.266,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.