Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Pflanzgefäße
>
Blumenkübel
>
Artikel
Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl und Holz, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-37670-01
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527940286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Maße (BxLxH): 450 x 450 x 450 mm
Material: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Material Seite: exotisches Holz*
Material Innenfach: Polyester
Montage: zum Aufdübeln möglich
*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
elegantes und modernes Design für öffentliche Bereiche
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch farbige Beschichtung und Wahl der Holzlasur
Innenfach aus witterungsbeständigem Polyester
stabile Stahlkonstruktion
vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|
Achtung:
Befestigungsmaterial und Pflanze nicht im Lieferumfang enthalten.
Unser Tipp:
Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Holz Lasur:
Helle Eiche
Breite:
450 mm
Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Innenfach Material:
Polyester
Seite Material:
exotisches Holz*
Montage:
zum Aufdübeln möglich
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Pflanzbehälter
>
37670 | Pflanzbehälter -Kube- aus Stahl und Holz, Farbe und Holzlasur wählbar
Weitere Suchbegriffe:
Pflanzgefäß
,
Palmenkasten
,
Blumenkasten
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,13*
€ 1.599,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,91*
€ 1.587,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,42*
€ 1.505,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,76*
€ 1.451,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,07*
€ 1.385,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Kube' mit Holz-Dekor, RAL 3020 verkehrsrot, ohne Dach, HelleEiche
SPL
ab € 906,88*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Kube', ohne Dach, RAL 3020 verkehrsrot
SPL
ab € 831,23*
Ähnlich
Buswartehalle 'Kube', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenverkleidung
SPL
ab € 7.730,90*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Bowl', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.082,13*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Elder', RAL 3004 purpurrot, 820 mm, 880 mm, 880 mm
SPL
ab € 2.051,06*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Flora', RAL 3004 purpurrot, 600 mm, 800 mm, 800 mm
SPL
ab € 1.484,49*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl, RAL 3004 purpurrot, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.116,77*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Nature', RAL 7044 grau, Wasserlasur, 800 mm, 800 mm, 700 mm
SPL
ab € 2.451,55*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Pallas', DB 703 eisenglimmer, 700 mm
STEIN HGS
ab € 2.046,89*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Rhea', DB 703 eisenglimmer, 500 mm, 1200 mm, 690 mm, 210 Liter
STEIN HGS
ab € 2.928,27*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.087,43*
Ähnlich
Pflanzbehälter, Außenbreite 640 mm, mit Flachkopf.
Schake
4025_20B
ab € 636,65*
Ähnlich
Pflanzbehälter, Außenbreite 880 mm, mit Kugelkopf.
Schake
4025_70PB
ab € 822,34*
Ähnlich
Sitzbank 'Kube' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche, 1200 mm
SPL
ab € 871,45*
Ähnlich
Sitzbank 'Kube' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche, 450 mm
SPL
ab € 475,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen