Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitsäule, runde, schmale Form, RA3, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsleitsäule, runde, schmale Form, rechtsweisend (Art. 38080)
Modellbeispiel: Verkehrsleitsäule, runde, schmale Form, rechtsweisend (Art. 38080)
Artikel-Nr.:
     328SW-38083
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891649
Suchbegriffe:
Verkehrsleitsäule
verkehrsleitsäule
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße Alformschild oben (Ø): 600 mm
  • Maße runder Verkehrszeichenkörper unten (HxØ): 600 x 160 mm
inkl. 1 x Aluminiumrohrpfosten Ø 60 mm, Länge 2000 mm
inkl. 2 x Alformklemmschelle (RKS 60) und 2 x Sonderrohrschelle (R-S190)

|
  • mit schützendem Deckel und Boden, der alle sichtbaren Schrauben verdeckt
|

Hinweis: Mit einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten oder einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten mit angeschweißter Fußplatte auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folientyp:
RA3
Ausrichtung:
linksweisend
VZ oben:
1x VZ 222-10
VZ unten:
1x VZ 626-10
Schilder Material:
Aluminium
Form Schild oben:
Alform
VZ oben Ø:
600 mm
Schild unten Form:
runder Verkehrszeichenkörper
VZ unten Ø:
160 mm
VZ unten Höhe:
600 mm
Rohrpfosten Material:
Aluminium
Rohrpfosten Ø:
60 mm
Rohrpfosten Länge:
2000 mm
Schellen Anzahl:
2x Alformklemmschelle (RKS 60), 2x Sonderrohrschelle (R-S190)
Weitere Suchbegriffe: Säule, Leitsäule, Verkehrseinrichtungen, Verkehrsberuhigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 272,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 254,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 325,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 377,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.