Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllcontainer
>
Artikel
Großmülltonne 'P-Bins 122', grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-39982
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527988783
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Großmülltonne 'P-Bins 122'
- geteilter Deckel Farbe : grau
- Behälter Farbe: grau
- Material: Kunststoff
- Form: Eckig
- Ascher: Ohne Ascher
- Serie: P-Bins
- Lieferumfang: 4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
- Gesamtgewicht: 510 kg
- Volumen: 1100 Liter
- Höhe: 1375 mm
- Einsatzbereich: Innen; Außen
- Befestigung: Mobil
- Deckel Farbe: grau
- Eigengewicht: 50 kg
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
geteilter Deckel Farbe:
grau
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1375 mm
Gesamtgewicht:
510 kg
Eigengewicht:
50 kg
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
Ascher:
Ohne Ascher
... >
Abfallsysteme
>
Großbehälter ab 100 Liter
>
39982 | Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter aus Kunststoff, geteilter Deckel in versch. Farben
Weitere Suchbegriffe:
müllcontainer 1100l grau
,
abfall container
,
abfall-container grau
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Container
,
Papiercontainer
,
P-Bins
,
Liter
,
1100
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,37*
€ 672,29*
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 518,81*
€ 704,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,99*
€ 838,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,71*
€ 793,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,09*
€ 768,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,11*
€ 730,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,96*
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 167 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 105,26*
Ähnlich
Abfallcontainer 'P-Bins 79', 120 Liter
Vepa Bins
ab € 54,56*
Ähnlich
Container 1100 Liter flacher Deckel
Vepa Bins
31718962
ab € 493,33*
Ähnlich
Container 1100 Liter VB 110050 - Verzinkt
Vepa Bins
31005949
ab € 1.068,87*
Ähnlich
Container 770 Liter flachem Deckel VB 770900 - Grün
Vepa Bins
31009404
ab € 448,94*
Ähnlich
Container 770 Liter Verzinkt VB 770100 - Verzinkt
Vepa Bins
31006014
ab € 1.159,74*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', 120 Liter, gelb
Vepa Bins
ab € 64,24*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', 360 Liter, blau
Vepa Bins
ab € 149,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen