Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzteil für Baken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Aufsatzteil für Baken - Baken, Fußplatten, Transportpalette und -traverse nicht im Lieferumfang
Technische Ansicht: Aufsatzteil für Baken (Art. 3b214-36)
Artikel-Nr.:
     328SW-3b214-36
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188188
Suchbegriffe:
Baustellenabsicherung
Baustellenbedarf
Lagertechnik
Stapelpalette
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Maße (LxBxH): 1150 x 1190 x 1214
  • Standrohr- und Querholmbreite: 40 mm
  • Standrohr- und Querholmtiefe: 40 mm
  • für max. 36 Stk. Baken gängiger Typen
  • Gewicht: ca. 52 kg

|
  • durch Aufsetzen und Verschrauben in die Lager- und Transporttraverse für Fußplatten
    (Art. 3b214) optimale Verfahrbarkeit und Lagerung von Fußplatten und Baken
  • Kombination mit Lager- und Transportpalette für Baken (Art. 3b214-2) möglich
  • durch Fixierung des Bakenhalses in gelaserten Konturen des Rohr-Aufsatzteils sind die Baken optimal gegen Verrutschen gesichert
  • aufgesetzte Staplerschuhe zum flexiblen Verfahren des bestückten und unbestückten Gestells
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
52 kg
Breite:
1190 mm
Höhe:
1214 mm
Länge:
1150 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Standrohr- und Querholm Breite:
40 mm
Standrohr- und Querholm Tiefe:
40 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 280,40*
€ 330,15*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 280,16*
€ 330,18*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 294,33*
€ 347,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,09*
€ 352,64*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 261,90*
€ 383,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.292,99*
Zubehör
Schake
ab € 2.817,51*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,33*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,52*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,87*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.968,05*
Zubehör
Schake
ab € 315,60*
Zubehör
Schake
ab € 472,02*
Zubehör
Schake
ab € 447,22*
Zubehör
Schake
ab € 471,07*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,65*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.