Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f100)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f100)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f100)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f100)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f100)
Technische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-3f100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3f100
EAN/GTIN:
     4250384703936
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Unser 3f100 Bauzaunfuß aus Beton ist die ideale Lösung für eine sichere und stabile Befestigung Ihres Bauzauns. Mit 6 Aufnahmen von Ø 42 mm bietet er ausreichend Platz für die Befestigung der Zaunpfosten. Mit einem Gewicht von 36 kg und den Maßen 220 x 125 x 700 mm ist dieser Bauzaunfuß äußerst robust und langlebig. Das Material Beton sorgt zudem für eine hohe Stabilität.

  • Breite: 220 mm
  • Länge: 700 mm
  • Höhe: 125 mm
  • Aufnahmen: 6 x Ø 42 mm
  • Material: Beton
  • Gewicht ca. 36 Kg
  • inkl. Tragegriffe

| |

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufnahmen:
6 x Ø 42 mm
Breite:
220 mm
Gewicht:
36 KGM
Höhe:
125 mm
Länge:
700 mm
Material:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Standelemente Bauzaun, bauzaun bodenplatte, Mobilzaunständer, Bakenfuss, Bakenständer, Bauzaunständer, Mobilzaunfuß, Fußplatte, Betonträger, Bauzaunträger, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Gitter, Absperrzaun, Schake, Müba
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 49,00*
ab € 10,11*
€ 13,87*
10 Tage
23
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 18,18*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 14,83*
€ 19,91*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,87*
€ 19,93*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 15,46*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b212t-set1
€ 2.759,35*
Zubehör
Schake
3b212t-set3
€ 3.292,23*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
€ 2.872,96*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
€ 3.380,11*
Zubehör
Schake
3B1230
€ 76,82*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
€ 2.940,65*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
€ 3.481,22*
Zubehör
Schake
3b209fk
€ 614,89*
Zubehör
Schake
3b209fg
€ 637,35*
Zubehör
Schake
3B1236H
€ 119,52*
Zubehör
Schake
3B2036-500
€ 139,47*
Zubehör
Schake
3B620
€ 111,20*
Zubehör
Schake
3B1223
€ 105,10*
Zubehör
Schake
3B1223H
€ 106,57*
Zubehör
Schake
3B1236
€ 118,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.