Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f101)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Beton (Art. 3f101)
Technische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-3f101
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527767333
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
Der Bauzaunfuß aus Beton mit 4 Aufnahmen, sorgt mit seinen Maßen von 690 x 180 x 130 mm und einem Gewicht von 25 kg für Stabilität und Sicherheit. Die 4 Aufnahmen mit einem Durchmesser von Ø 42 mm bieten Platz für die Befestigung von Bauzäunen und gewährleisten eine einfache Montage. Das Material sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

  • Breite: 180 mm
  • Länge: 690 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Aufnahmen: 4 x Ø 42 mm
  • Material: Beton
  • Gewicht ca. 25 kg
  • inkl. Tragegriffe

| |

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufnahmen:
4 x Ø 42 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
25 kg
Höhe:
130 mm
Länge:
690 mm
Material:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Mobilzaunständer, Bakenfuss, Bakenständer, Bauzaunständer, Mobilzaunfuß, Fußplatte, Betonträger, Bauzaunträger, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Absperrzaun, Bauzaun, Gitter, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.