Bauzaunfuß (3F110) Bauzaunfuß 100% Recycling Kunststoff 6 Einstecklöcher für 42mm LxHxB: 685 x 145 x 250mm Farbe: schwarz Gewicht : ca. 20 Kg Wir streben ständig danach,Ihre Produkte...
Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Beton - Schake für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen Material: Beton mit 4 Löchern, D=42 mm, zum Einstecken der Bauzaunstandrohre Bitte beachten Sie: Die Abbildun...
Unser 3f100 Bauzaunfuß aus Beton ist die ideale Lösung für eine sichere und stabile Befestigung Ihres Bauzauns. Mit 6 Aufnahmen von Ø 42 mm bietet er ausreichend Platz für die Befestigung der Zaunp...
Der Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling mit 5 Aufnahmen ist in 20 oder 26 kg erhältlich . Mit 4 x Ø 42 mm und 1 x 60 x 60 mm Aufnahmen bietet dieser Bauzaunfuß die perfekte Lösung für Ihre Baustelle...
Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Kunststoffrecycling, 20 kg - Schake für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen Material: Kunststoffrecycling mit 4 Löchern, D=42 mm, zum Einstecken der Bauzaunstandroh...
Der Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling ist die ideale Lösung für Baustellen und Veranstaltungen. Mit 6 Aufnahmen von Ø 42 mm bietet er eine sichere Befestigung für Bauzäune. Der Bauzaunfuß ist in z...
Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Kunststoffrecycling, 16 kg - Schake für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen Material: Kunststoffrecycling mit 4 Löchern, D=42 mm und 2 Löchern, D=40 x 40mm, zum Ein...
Transportbox für Mobilzaunfüße, verzinkt Gitterbox, für die Lagerung und den Transport von allen Sorten Bauzaunfüßen 4 Seiten und Boden als Stahlgitter mit Drähten Ø 4 mm Eine Längenseite ist herau...
Bauzaunfuß, für Bauzaun Profi und Light, Beton, 220x700x125mm, 36kg Bauzaunfuß, für Bauzaun Profi und Light, für den standfesten Aufbau von Bauzäunen, mit 6 Löchern zum Einstecken der Bauzaunstandr...
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen zum Einstecken der Bauzaunstandrohre Länge: 690 mm Höhe: 140 mm Breite: 255 mm 5 Einstecklöcher 4x rund 42mm, 1 x 60x60...
Der Bauzaunfuß aus Beton mit 4 Aufnahmen, sorgt mit seinen Maßen von 690 x 180 x 130 mm und einem Gewicht von 25 kg für Stabilität und Sicherheit. Die 4 Aufnahmen mit einem Durchmesser von Ø 42 mm ...
Der Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling mit 5 Aufnahmen ist in 20 oder 26 kg erhältlich . Mit 4 x Ø 42 mm und 1 x 60 x 60 mm Aufnahmen bietet dieser Bauzaunfuß die perfekte Lösung für Ihre Baustelle...
Material: Stahl, feuerverzinkt Länge ca. 3330 mm für Bauzäune mit max. Standrohr Ø 42,4 mm und max. Querrohr Ø 26,9 mm | geeignet für Bauzäune und Bauzaunfüße gängiger Typen Entnahme der Bauzäune u...
Material: Stahl, feuerverzinkt Länge ca. 3330 mm für Bauzäune mit max. Standrohr Ø 42,4 mm und max. Querrohr Ø 26,9 mm | geeignet für Bauzäune und Bauzaunfüße gängiger Typen Entnahme der Bauzäune u...
Material: Stahlblech, feuerverzinkt Maße (LxBxH): 700 x 200 x 150 mm Gewicht: 11,9 kg | zum Anhängen an die Twinpalette 30 für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t) ideale Ergänzung für komplette ...