Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Standascher
>
Artikel
Standascher 'Talos', DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur, herausnehmbar mit 3p-Technologie (Dreikantverschluss)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40093-01
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527983634
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund stahl
Material: Stahl,
feuerverzinkt
und beschichtet
Volumen Ascher: 3,5 Liter
Pfosten: Ø 108 mm
Höhe über Flur: 1000 mm
|
durchgehend zylindrischer Standascher mit einem abgeschrägten Einwurfbereich
Kennzeichnung des Einwurfes durch ein in Umrissen ausgelasertes Zigarettenemblem
durch wahlweise
3p-Technologie
keine Zerstörung von Poller, Hülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung
Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|
Hinweis:
Weitere Farben und Modelle aus
Edelstahl
auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur
Befestigung:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Dreikantverschluss)
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Ascher Volumen:
3,5 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
... >
Ascher
>
Standascher
>
25178 | Standascher -Talos- Ø 108 mm aus Stahl, zum Einbetonieren, feststehend und herausnehmbar mit 3p
Weitere Suchbegriffe:
stand aschenbecher
,
standaschenbecher rund
,
Absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Sperrpfosten
,
Ø
,
108mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Trash
,
&
,
Go
,
Trash&Go
,
Pollerascher
,
525
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.044,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,67*
€ 1.502,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,34*
€ 1.477,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,15*
€ 1.374,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,55*
€ 1.314,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,72*
€ 1.243,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 180 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
ab € 1.659,13*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Thetis' Ø 159 mm, Plexiglas, klar, ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 1.735,22*
Ähnlich
Stilpoller 'Ares', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 476,39*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 411,97*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 712,18*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 255,12*
Ähnlich
Stilpoller 'Delos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 616,20*
Ähnlich
Stilpoller 'Dione' Ø 108 mm, zum Einbetonieren, ohne Verschluss, feststehend
STEIN HGS
ab € 701,60*
Ähnlich
Stilpoller 'Horai', zum Einbetonieren, rotbraun, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 262,06*
Ähnlich
Stilpoller 'Idas', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 705,82*
Ähnlich
Stilpoller 'Kalais', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 520,03*
Ähnlich
Stilpoller 'Kreon', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 523,06*
Ähnlich
Stilpoller 'Talos', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
Abes
ab € 309,88*
Ähnlich
Stilpoller 'Troas', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 469,27*
Ähnlich
Stilpoller 'Zetes', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 828,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen